Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoDiámetro 4 Accesorio de un solo toque
Details
- AccionamientoCentro cerrado de 3 posiciones
- País de origenEE. UU.
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSV
- Serie de válvulasSV2000
- Supresor de voltajeCon supresor de luz y sobretensión
Descripción general
Descripción del fabricante
CENTRO CERRADO DE SV2300-5FU-T-C4 3 POSICIONES
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
- Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 33 o menos
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
- Adjunto: IP67 (basado en IEC529)