Motion
SV2300R-5FU-T-N7

SMC
SV2300R-5FU-T-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09770554
No. Fabricante SV2300R-5FU-T-N7
Precio152.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV2300R-5FU-T-N7

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV2000
Artículo MI #09770554
No. Fabricante SV2300R-5FU-T-N7
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
Precio152.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto externo
  • Serie
    SV
  • Serie de válvulas
    SV2000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SV2300R-5FU-T-N7 3 POSICIÓN CERRADA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 33 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC529)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo