Motion
SV2A00-5FU-T-C8

SMC
SV2A00-5FU-T-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - Válvula de 4-Way, 4 posiciones, doble 3 puertos: N.C./N.C., 24 V CC, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09770613
No. Fabricante SV2A00-5FU-T-C8
Precio147.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SV2A00-5FU-T-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - Válvula de 4-Way, 4 posiciones, doble 3 puertos: N.C./N.C., 24 V CC, solenoide 2 , colector, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09770613
No. Fabricante SV2A00-5FU-T-C8
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
Precio147.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Accionamiento
    4 position dual 3 port valve: N.C./N.C.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    4
  • Número de solenoides
    2
  • Piloto
    Piloto interno
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV2000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO DUAL 3 DE SV2A00-5FU-T-C8 4 POSICIONES
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 33 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC529)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo