Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Longitud del cable conductor5 m
- Accidente cerebrovascular125 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- Serie CleanTipo de alivio
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo de la varilla hembra
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático
Descripción general
- Cilindro de aire de serie limpia
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Capacidad de interruptor automático