Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieSX
Descripción general
- Tipo de accionamiento de 2 puertos normalmente cerrado y universal y de 3 puertos universal
- Presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.2 MPa
- Caudal: máx. 90 l/min (3 puertos)
- Adjunto: IP40
- Voltaje: 12 V CC, 24 V CC
- Disponible con circuito de ahorro de energía para mantener el accionamiento: 0.7W durante la retención