Motion
SV4200-5W4U-03

SMC CORP OF AMERICA
SV4200-5W4U-03

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , colector, 3/8 pulg.
Artículo MI #09771633
No. Fabricante SV4200-5W4U-03
Precio151.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV4200-5W4U-03

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , colector, 3/8 pulg.
Artículo MI #09771633
No. Fabricante SV4200-5W4U-03
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
Precio151.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4200-5W4U-03 2 POSICIÓN DOBLE
  • Válvula única, tipo subplaca
  • Protección IP67
  • Fluido: aire
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"