Motion
SV4200R-5FU
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , colector
Artículo MI #09771640
No. Fabricante SV4200R-5FU
Precio123.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , colector
Artículo MI #09771640
No. Fabricante SV4200R-5FU
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
Precio123.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide doble de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Piloto
    Piloto externo
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    SV
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Serie de válvulas
    SV4000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SV4200R-5FU SOLENOIDE DOBLE DE 2 POSICIONES
  • Válvula serie SV4000
  • Disponible en posición simple, doble solenoide y 3
  • Vida útil: 50 millones de ciclos o más
  • Presión de suministro: 0.5MPa
  • Orientación de montaje sin restricciones

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good