Motion
SY3100-5U1-H
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #09772192
No. Fabricante SY3100-5U1-H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #09772192
No. Fabricante SY3100-5U1-H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY3000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY3100-5U1-H , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VDC;Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de tensión de sobretensión: 16ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron