Motion
SY3120-SLZ-C6-F2

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-SLZ-C6-F2

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 5 V CC
Artículo MI #09772655
No. Fabricante SY3120-SLZ-C6-F2
Precio57.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY3120-SLZ-C6-F2

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 5 V CC
Artículo MI #09772655
No. Fabricante SY3120-SLZ-C6-F2
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
Precio57.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    con soporte lateral
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe en L
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY3000
  • Voltaje
    5 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3120-SLZ-C6-F2 VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"