Motion
SY3160-3L-N7

SMC
SY3160-3L-N7

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #09773073
No. Fabricante SY3160-3L-N7
Precio59.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY3160-3L-N7

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #09773073
No. Fabricante SY3160-3L-N7
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
Precio59.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe en L
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY3000
  • Voltaje
    110 V CA (115 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY3160-3L-N7 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 4.14 (0.23);montaje en base 5.4 (0.3)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo