Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (palanca)
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe M sin conector
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY3000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 4.14 (0.23);montaje en base 5.4 (0.3)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 15ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C