Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable conductor600 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6
Details
- Accionamiento2 posición doble
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY3000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
Descripción del fabricante
SY3220-5HZ-C6-F2 VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO