Motion
SY5120-5DO-C6F-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DO-C6F-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN sin conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09774650
No. Fabricante SY5120-5DO-C6F-Q
Precio63.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DO-C6F-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector DIN sin conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09774650
No. Fabricante SY5120-5DO-C6F-Q
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
Precio63.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE SY5120-5DO-C6F-Q 5 PUERTOS

También puede gustarle