Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieSY-1
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA SY3400-5UF1-H , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Tensión nominal de bobina: 12, 24VDC;Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de tensión de sobretensión: 16ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C