Motion
89300/M
Palma de ante ToughX con dorso de tela y dedo índice compatible con pantalla táctil - Puño sin cordones
Artículo MI #09775291
No. Fabricante 89300/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de ante ToughX con dorso de tela y dedo índice compatible con pantalla táctil - Puño sin cordones
Artículo MI #09775291
No. Fabricante 89300/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    34.01 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • Número de Upc del fabricante
    662909508812
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909508812

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES MULTIPURPX DE TRABAJO EXTREMO DE 89300/M
  • La palma de microfibra de ante Tough-X℮ mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
  • El material de alto rendimiento de ante ToughX de secado rápido dura hasta 5x más que las pieles sintéticas tradicionales
  • Puntas de los dedos y entrepierna reforzadas para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
  • Parte trasera de Spandex para mayor comodidad y transpirabilidad
  • Muñeca elástica para ponérselas y quitárselas fácilmente
  • Pantalla táctil en el dedo índice

También puede gustarle