Motion
SY5360-5LOUE-C8-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5360-5LOUE-C8-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, casete enchufable con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09775790
No. Fabricante SY5360-5LOUE-C8-Q
Precio122.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5360-5LOUE-C8-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, casete enchufable con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09775790
No. Fabricante SY5360-5LOUE-C8-Q
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
Precio122.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Casete enchufable con puerto para el cuerpo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5360-5LOUE-C8-Q VÁLVULA, SOL DOBLE,

También puede gustarle

Los clientes también compraron