Motion
SY5320-4G-C4
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 220 VCA [230 VCA]
Artículo MI #09776680
No. Fabricante SY5320-4G-C4
Precio102.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 220 VCA [230 VCA]
Artículo MI #09776680
No. Fabricante SY5320-4G-C4
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
Precio102.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300 mm
  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4

Detalles

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY5000
  • Voltaje
    220 V CA (230 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5320-4G-C4 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good