Motion
SY5140-5DO-02

SMC CORP OF AMERICA
SY5140-5DO-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC
Artículo MI #09777505
No. Fabricante SY5140-5DO-02
Precio67.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5140-5DO-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC
Artículo MI #09777505
No. Fabricante SY5140-5DO-02
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
Precio67.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    SY
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5140-5DO-02 VÁLVULA, SGL SOL, BASE
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron