Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (ranurado)
- SerieSY
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY7000
- Voltaje100 V CA
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de luz/sobretensión
Descripción general
Descripción del fabricante
SY7320-1D-02 VÁLVULA, DOBLE SOL, CUERPO PT,
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: 50°C