Motion
SY7200R-5UF1

SMC
SY7200R-5UF1

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #09778606
No. Fabricante SY7200R-5UF1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY7200R-5UF1

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #09778606
No. Fabricante SY7200R-5UF1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY7200R-5UF1 , SOLENOIDE DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire.
  • Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación).
  • Tensión nominal de bobina [CC]: 24, 12 V.
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC60529).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo