Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8
Detalles
- AccionamientoCentro de presión de posición 3
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- SerieSY
- Rosca estándarNPTF
- Serie de válvulasSY5000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de luz/sobretensión, tipo no polar
Descripción general
- Caudal de hasta 1.0 Cv
- Es posible accionar cilindros de hasta ø63 a 300 mm/s
- Bajo consumo de energía (0.35 w estándar)
- Seguridad mejorada con anulación manual de bloqueo de portaobjetos
- Tiempo de respuesta rápido - 10 ms