Motion
SY7120-5WO-N11T

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5WO-N11T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #09779539
No. Fabricante SY7120-5WO-N11T
Price $77.48 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5WO-N11T

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #09779539
No. Fabricante SY7120-5WO-N11T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 77.48 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Port Size
    One-touch fitting for 3/8 in

Details

  • Actuation
    2 position single
  • Bracket Type
    w/o Bracket
  • Coil Specifications
    Standard
  • Country of Origin
    JP
  • Manual Operation Type
    Non-Locking Push
  • Series
    SY
  • Solenoid Electrical Entry
    M8 Connector, w/o Connector Cable
  • Thread Standard
    NPTF
  • Valve Series
    SY7000
  • Voltage
    24 V dc
  • Voltage Suppressor
    Without Light/Surge Voltage Suppressor

Overview

Mfr description
SY7120-5WO-N11T 5 PORT SOLENOID VALVE
  • Fluid: air
  • Operating pressure range: (internal pilot) 0.1 - 0.7MPa(external pilot) -100kPa to 0.7MPa(external pilot, pilot pressure range) 0.25 - 0.7MPa
  • Effective area mm 2 (Cv): body ported 10.6 (0.59);base mounted 12.6 (0.7)
  • Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Response time (0.5MPa) w/o indicator light &surge voltage suppressor: 32ms or less
  • Ambient & fluid temperature: 50°C