Motion
SY7120-3LOZ-02F

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-3LOZ-02F

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #09779609
No. Fabricante SY7120-3LOZ-02F
Precio60.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-3LOZ-02F

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 110 VCA [115 VCA]
Artículo MI #09779609
No. Fabricante SY7120-3LOZ-02F
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
Precio60.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Rosca estándar
    G
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Voltaje
    110 V CA (115 V CA)
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7120-3LOZ-02F VÁLVULA, SGL SOL, CUERPO
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle