Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor300 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- Tipo de soportecon soporte lateral
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe en L
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY5000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz