Motion
SY5220-5MZ-C8-F2

SMC
SY5220-5MZ-C8-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector macho M con cable conductor 0.3m, conector enchufable con puerto de cuerpo integrado, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09779911
No. Fabricante SY5220-5MZ-C8-F2
Precio111.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5220-5MZ-C8-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector macho M con cable conductor 0.3m, conector enchufable con puerto de cuerpo integrado, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09779911
No. Fabricante SY5220-5MZ-C8-F2
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
Precio111.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector macho M con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5220-5MZ-C8-F2 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo