Motion
SYJ3140-5G-Q
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 24 V CC
Artículo MI #09780219
No. Fabricante SYJ3140-5G-Q
Precio51.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 24 V CC
Artículo MI #09780219
No. Fabricante SYJ3140-5G-Q
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
Precio51.65 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SYJ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ3140-5G-Q VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno