Motion
SY5220-5YOD-C8

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5YOD-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN sin conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09780223
No. Fabricante SY5220-5YOD-C8
Precio84.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5220-5YOD-C8

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN sin conector, enchufe integrado con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 8 mm
Artículo MI #09780223
No. Fabricante SY5220-5YOD-C8
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
Precio84.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 8 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Enchufable con puerto para el cuerpo integrado
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5220-5YOD-C8 VÁLVULA, SOL DOBLE
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno