Especificaciones
Details
- AccionamientoSolenoide único de posición 2
- Opción de cuerpoEscape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
- País de origenJP
- SerieSYJ
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
SYJ3140-5WOU SYJ3000 VÁLVULA
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad