Motion
SYJ314-3MZ-M5

SMC
SYJ314-3MZ-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 110 V CA, 1 solenoide, conector de clavija M con cable conductor 0.3m, EXH individual montado en base, M5
Artículo MI #09781156
No. Fabricante SYJ314-3MZ-M5
Precio45.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ314-3MZ-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 110 V CA, 1 solenoide, conector de clavija M con cable conductor 0.3m, EXH individual montado en base, M5
Artículo MI #09781156
No. Fabricante SYJ314-3MZ-M5
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
Precio45.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    EXH individual montado en la base
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector macho M con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA-150 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ314-3MZ-M5 SYJ300 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima: 10Hz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo