Motion
SY9220-5DZ-02

SMC
SY9220-5DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN, con puerto, 1/4 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09781221
No. Fabricante SY9220-5DZ-02
Precio109.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY9220-5DZ-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN, con puerto, 1/4 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09781221
No. Fabricante SY9220-5DZ-02
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
Precio109.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY9000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY9220-5DZ-02 VÁLVULA, SOL DOBLE
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv hasta 2.5
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo