Motion
SY7120-5DO-02N-F2

SMC
SY7120-5DO-02N-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN sin conector, cuerpo con puerto, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #09781355
No. Fabricante SY7120-5DO-02N-F2
Precio67.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY7120-5DO-02N-F2

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN sin conector, cuerpo con puerto, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #09781355
No. Fabricante SY7120-5DO-02N-F2
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
Precio67.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • Tipo de soporte
    con soporte lateral
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de luz/sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7120-5DO-02N-F2 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo