Motion
SY5240-5DOS-02

SMC
SY5240-5DOS-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN sin conector, montaje en base, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09781636
No. Fabricante SY5240-5DOS-02
Precio95.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY5240-5DOS-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , conector DIN sin conector, montaje en base, 1/4 con subplaca
Artículo MI #09781636
No. Fabricante SY5240-5DOS-02
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
Precio95.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SY5240-5DOS-02 , DOBLE SOLUCIÃ3N, BASE T
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: (piloto interno) 0.1 - 0.7MPa (piloto externo) -100kPa a 0.7MPa (piloto externo, rango de presión del piloto) 0.25 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo con puerto 10.6 (0.59);montaje en base 12.6 (0.7)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (0.5MPa) sin luz indicadora y supresor de sobretensión: 32ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo