Motion
SY9240-5MZ-03

SMC
SY9240-5MZ-03

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , conector M macho, montaje en base, 3/8 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09781744
No. Fabricante SY9240-5MZ-03
Precio177.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SY9240-5MZ-03

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , conector M macho, montaje en base, 3/8 pulg., roscas Rc
Artículo MI #09781744
No. Fabricante SY9240-5MZ-03
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
Precio177.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    300 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe M
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc
  • Serie de válvulas
    SY9000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY9240-5MZ-03 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo