Motion
SYJ324-5LOU

SMC
SYJ324-5LOU

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, EXH individual montada en base, sin subplaca
Artículo MI #09782025
No. Fabricante SYJ324-5LOU
Precio38.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ324-5LOU

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, EXH individual montada en base, sin subplaca
Artículo MI #09782025
No. Fabricante SYJ324-5LOU
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
Precio38.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    EXH individual montado en la base
  • Serie
    SYJ300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ324-5LOU SYJ300 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima: 10Hz

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo