Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor300 mm
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 3/8 pulg.
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (ranurado)
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Rosca estándarNPTF
- Serie de válvulasSY9000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de luz/sobretensión