Motion
SYJ512M-5WOUE-M5-F

SMC
SYJ512M-5WOUE-M5-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide simple de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, conector M8 , EXH común con puerto de cuerpo, M5
Artículo MI #09782652
No. Fabricante SYJ512M-5WOUE-M5-F
Precio68.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ512M-5WOUE-M5-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide simple de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, conector M8 , EXH común con puerto de cuerpo, M5
Artículo MI #09782652
No. Fabricante SYJ512M-5WOUE-M5-F
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
Precio68.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    EXH común con puerto corporal
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ512M-5WOUE-M5-F SYJ500 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo