Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 4 mm
Details
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieSYA
Descripción general
Descripción del fabricante
VÁLVULA SYA5220-C4-F2 , PILOTO DE AIRE, CUERPO
- Válvula de puerto 5 accionada por aire
- Cuerpo con puerto o montado en la base
- Estilo con puerto para el cuerpo disponible con accesorios de un solo toque
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7 dependiendo del tipo de accionamiento