Motion
SYJ7120-5LOZE-01T

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5LOZE-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, individual con puerto de cuerpo, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09782968
No. Fabricante SYJ7120-5LOZE-01T
Precio58.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ7120-5LOZE-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, individual con puerto de cuerpo, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09782968
No. Fabricante SYJ7120-5LOZE-01T
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
Precio58.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ7120-5LOZE-01T VÁLVULA/SOL

También puede gustarle

Los clientes también compraron