Motion
SYJ3233T-6LOZ

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3233T-6LOZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide doble de 2 posiciones, 12 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, montaje en base
Artículo MI #09783058
No. Fabricante SYJ3233T-6LOZ
Precio67.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ3233T-6LOZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide doble de 2 posiciones, 12 V CC, solenoide 2 , enchufe en L sin conector, montaje en base
Artículo MI #09783058
No. Fabricante SYJ3233T-6LOZ
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
Precio67.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide doble de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Tipo de escape común para válvula principal y piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ3233T-6LOZ VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron