Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoM3
Detalles
- AccionamientoSolenoide único de posición 2
- Opción de cuerpoEscape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaPersona con puerto corporal
- SerieSYJ
- Entrada eléctrica del solenoideCable conductor de ojal 0.3m
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
- Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C