Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 con subplaca
Detalles
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaEXH individual montado en la base
- SerieSYJ300-700
- Entrada eléctrica del solenoideConector M8
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Fluido: aire
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
- Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
- Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5