Motion
SYJ3120-6G-M3

SMC
SYJ3120-6G-M3

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 12 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, individual con puerto de cuerpo, M3
Artículo MI #09784399
No. Fabricante SYJ3120-6G-M3
Precio44.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ3120-6G-M3

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 12 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.3m, individual con puerto de cuerpo, M3
Artículo MI #09784399
No. Fabricante SYJ3120-6G-M3
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
Precio44.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M3

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ3120-6G-M3 VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv): cuerpo de puerto 5 con puerto 0.9 (0.05)Base de puerto 5 montada con subplaca 1.8 (0.1)
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo