Motion
SYJ5423-5WOUD-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5423-5WOUD-M5

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 24 V CC
Artículo MI #09787055
No. Fabricante SYJ5423-5WOUD-M5
Precio114.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5423-5WOUD-M5

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SYJ 4/5 con tensión de 24 V CC
Artículo MI #09787055
No. Fabricante SYJ5423-5WOUD-M5
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
Precio114.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Centro de escape de 3 posiciones
  • Opción de cuerpo
    Tipo de escape común para válvula principal y piloto
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SYJ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ5423-5WOUD-M5 VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.17 - 0.2;montaje en base 0.25
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C