Motion
TUZ3220B-20
TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 20 m
Artículo MI #09787127
No. Fabricante TUZ3220B-20
Precio26.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 20 m
Artículo MI #09787127
No. Fabricante TUZ3220B-20
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
Precio26.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    2 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    3.2 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TUZ3220B-20 , RESISTENTE AL DESGASTE
  • Temperatura de funcionamiento: -4 ~ +140°F(-20 a 60°C)
  • Las variaciones de tamaño 5 incluyen el D.E. del tubo: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Los accesorios aplicables incluyen: KQ, KJ, KF, KFG y M/MS
  • Los colores de los tubos incluyen: negro, blanco, rojo, azul, amarillo y verde
  • Presión máxima de funcionamiento: 20°C = 0.8 MPa y 60°C = 0.4 MPa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo