Motion
V114A-5LOU-M5

SMC CORP OF AMERICA
V114A-5LOU-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, enchufe en L sin conector, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #09787510
No. Fabricante V114A-5LOU-M5
Precio30.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
V114A-5LOU-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, enchufe en L sin conector, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #09787510
No. Fabricante V114A-5LOU-M5
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
Precio30.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    SY100
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
V114A-5LOU-M5 3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
  • Válvulas ultracompactas de acción directa con puerto 3
  • Se puede montar en el colector.
  • Opciones N.A. o N.C.
  • Versión de ahorro de energía.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"