Motion
TU0425R-100-X3

SMC CORP OF AMERICA
TU0425R-100-X3

TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 100 m
Artículo MI #09788129
No. Fabricante TU0425R-100-X3
Precio105.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TU0425R-100-X3

TUBO TUS TUH, POLIURETANO con longitud de rollo de 100 m
Artículo MI #09788129
No. Fabricante TU0425R-100-X3
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
Precio105.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    2.5 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    4 mm

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
TU0425R-100-X3 TUBOS, POLIURETANO
  • Disponible en 8 colores estándar
  • Disponible en 2 tamaños de rollo
  • Presión máxima de funcionamiento 0.8MPa a 20°C
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good