Motion
SYJ512-3LZ-M5-F

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-3LZ-M5-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, EXH individual con puerto de cuerpo, M5
Artículo MI #09788531
No. Fabricante SYJ512-3LZ-M5-F
Precio48.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-3LZ-M5-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 110 V CA, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, EXH individual con puerto de cuerpo, M5
Artículo MI #09788531
No. Fabricante SYJ512-3LZ-M5-F
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
Precio48.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    EXH individual con puerto corporal
  • Serie
    SYJ300-700
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ512-3LZ-M5-F SYJ500 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle