Motion
SYJ512-5LZD-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-5LZD-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, cuerpo con puerto
Artículo MI #09788662
No. Fabricante SYJ512-5LZD-M5
Precio48.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512-5LZD-M5

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, cuerpo con puerto
Artículo MI #09788662
No. Fabricante SYJ512-5LZD-M5
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
Precio48.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SYJ300-700
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ512-5LZD-M5 SYJ500 VÁLVULA
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good