Especificaciones
Detalles
- Serie de cilindrosVDW200-300
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieVDW200-300
Descripción general
Descripción del fabricante
VDW350-5G-3-02 VÁLVULA, COMPACTA, SGL,
- Compacto y operado directamente
- Para aire, vacío medio, agua
- Tamaños de puerto: M5, 1/8, 1/4
- Material del cuerpo: latón, acero inoxidable
- Material de sellado: NBR, FKM, EPDM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad