Motion
SYJ7120-3H-01T

SMC
SYJ7120-3H-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 110-115 V CA, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.6m, individual con puerto de cuerpo, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09788976
No. Fabricante SYJ7120-3H-01T
Precio57.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ7120-3H-01T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único de 2 posiciones, 110-115 V CA, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.6m, individual con puerto de cuerpo, 1/8 con subplaca
Artículo MI #09788976
No. Fabricante SYJ7120-3H-01T
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
Precio57.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide único de posición 2
  • Opción de cuerpo
    Escape individual de la válvula piloto para la válvula piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Persona con puerto corporal
  • Serie
    SYJ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.6m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA-115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ7120-3H-01T VÁLVULA/SOL
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Factor Cv: rango portado del cuerpo 0.48 - 0.6;montaje en base 0.7
  • Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50° C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo